Tubos con preaislamiento multicapa PREMIUM

Ref.: 5275901011
Ver todas las versiones

TUB-MULC-PREMIUM-PREAISL-13MM-20-AZUL

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TUB-MULC-PREMIUM-PREAISL-13MM-20-AZUL
Tubos con preaislamiento multicapa PREMIUM
Tubo de alta calidad preaislado de varias capas soldado

Tubo de aluminio, soldado longitudinalmente

  • Sellado al oxígeno al 100 %
  • Coeficiente de expansión lineal bajo (idéntico al tubo de cobre)
  • Resistente a la corrosión, así como a los efectos químicos y electroquímicos

Tubo interior y exterior de polietileno reticulado de haz de electrones (PE-Xc)

  • Reducción del ruido
  • Alta resistencia a la presión y a la temperatura
  • Baja pérdida de presión
  • Tan ligero como un tubo hecho de material sintético

Flexible y fácil de doblar (incluso a bajas temperaturas, y mantiene su forma curva gracias a su capa de aluminio de espesor uniforme)

  • Ahorro significativo en accesorios
  • Capa adhesiva de alta calidad: para un ajuste óptimo entre el tubo de aluminio y el tubo interior de PE-Xc

Aislamiento térmico de espuma de 6, 10 o 13 mm de espesor y una película de PE para proteger contra

  • Formación de condensación
  • Pérdida de calor
  • Expansión
  • Transferencia de ruido

Suministro doméstico de agua caliente y fría, calefacción por suelo radiante, circuitos de calefacción del radiador, instalaciones expuestas u ocultas

Material

PLA/MET
Más Información

Grosor de pared

2 mm
Más Información

Longitud

50 m
Más Información

Color

Azul
Más Información

Grosor del material aislante

13 mm
Más Información

Diámetro

20 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

216.000 g
Más Información

Catálogo General

5275901011

Ficha Técnica

94320418.pdf
Scroll to top