Tubo multicapa en barra

Ref.: 5275901006
Ver todas las versiones

TUB-MULTICAPA-PREMIUM-40-BARRA-3M

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TUB-MULTICAPA-PREMIUM-40-BARRA-3M
Tubo multicapa en barra
PREMIUM
Tubo multicapa de alta calidad en barras

Tubo de aluminio, soldado longitudinalmente

  • Sellado al oxígeno al 100 %
  • Coeficiente de expansión lineal bajo (idéntico al tubo de cobre)
  • Resistente a la corrosión, así como a los efectos químicos y electroquímicos

Tubo interior y exterior de polietileno reticulado de haz de electrones (PE-Xc)

  • Reducción del ruido
  • Alta resistencia a la presión y a la temperatura
  • Baja pérdida de presión
  • Tan ligero como un tubo hecho de material sintético

Flexible y fácil de doblar (incluso a bajas temperaturas)

  • Conserva una forma curva gracias a una capa de aluminio con espesor uniforme
  • Ahorros significativos para conexiones

Capa adhesiva de alta calidad

  • Para un ajuste óptimo entre el tubo de aluminio y el tubo interior de PE-Xc

Tubos en barras

  • Es posible conseguir un tubo recto

Tenga en cuenta que los tubos multicapa con diámetros de 75 y 90 mm aún no cuentan con la certificación CSTB. El procedimiento de certificación está en curso


Suministro doméstico de agua caliente y fría


Calefacción por suelo radiante


Circuito de calefacción del radiador


Instalación expuesta u oculta


Nota importante: El producto solo está disponible para entrega directa. El cliente es responsable de los gastos de envío. Consulte a su distribuidor


No se aceptan devoluciones

Material

PE-X
Más Información

Grosor de pared

3.5 mm
Más Información

Longitud

3 m
Más Información

Color

Blanco
Más Información

Diámetro

40 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.520 kg
Más Información

Catálogo General

5275901006

Ficha Técnica

94320409.pdf

Ficha Técnica

94320417.pdf
Scroll to top