Tubo multicapa en barra

Ref.: 5275901403
Ver todas las versiones

TUB-MULTICAPA-PREMIUM-32-BARRA-3M

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TUB-MULTICAPA-PREMIUM-32-BARRA-3M
Tubo multicapa en barra
PREMIUM
Tubo multicapa de alta calidad en barras

Tubo de aluminio, soldado longitudinalmente

  • Sellado al oxígeno al 100 %
  • Coeficiente de expansión lineal bajo (idéntico al tubo de cobre)
  • Resistente a la corrosión, así como a los efectos químicos y electroquímicos

Tubo interior y exterior de polietileno reticulado de haz de electrones (PE-Xc)

  • Reducción del ruido
  • Alta resistencia a la presión y a la temperatura
  • Baja pérdida de presión
  • Tan ligero como un tubo hecho de material sintético

Flexible y fácil de doblar (incluso a bajas temperaturas)

  • Conserva una forma curva gracias a una capa de aluminio con espesor uniforme
  • Ahorros significativos para conexiones

Capa adhesiva de alta calidad

  • Para un ajuste óptimo entre el tubo de aluminio y el tubo interior de PE-Xc

Tubos en barras

  • Es posible conseguir un tubo recto

Tenga en cuenta que los tubos multicapa con diámetros de 75 y 90 mm aún no cuentan con la certificación CSTB. El procedimiento de certificación está en curso


Suministro doméstico de agua caliente y fría


Calefacción por suelo radiante


Circuito de calefacción del radiador


Instalación expuesta u oculta


Nota importante: El producto solo está disponible para entrega directa. El cliente es responsable de los gastos de envío. Consulte a su distribuidor


No se aceptan devoluciones

Material

PE-X
Más Información

Grosor de pared

3 mm
Más Información

Longitud

21 m
Más Información

Color

Blanco
Más Información

Diámetro

32 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

377.400 g
Más Información

Catálogo General

5275901403

Ficha Técnica

94320409.pdf

Ficha Técnica

94320417.pdf
Scroll to top