Tubo multicapa corrugado PLUS

Ref.: 5275901064
Ver todas las versiones

TUB-MULTICAPA-PLUS-CORRU-20-AZUL-100M

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TUB-MULTICAPA-PLUS-CORRU-20-AZUL-100M
Tubo multicapa corrugado PLUS
Tubo de alta calidad con preaislamiento por inmersión multicapa soldado

Tubo de aluminio, soldado longitudinalmente

  • Sellado al oxígeno al 100 %
  • Coeficiente de expansión lineal bajo (idéntico al tubo de cobre)
  • Resistente a la corrosión, así como a los efectos químicos y electroquímicos

Tubo interior y exterior de polietileno reticulado de haz de electrones (PE-Xc)

  • Reducción del ruido
  • Alta resistencia a la presión y a la temperatura
  • Baja pérdida de presión
  • Tan ligero como un tubo hecho de material sintético

Flexible y fácil de doblar (incluso a bajas temperaturas, y mantiene su forma curva gracias a su capa de aluminio de espesor uniforme)

  • Ahorro significativo en accesorios

Tubo equipado con un manguito de polietileno rojo o azul

  • Protege el tubo, especialmente en instalaciones de calefacción por suelo radiante
  • Fácil identificación al instalar sistemas domésticos de agua fría y caliente
  • Recomendado para la instalación a través de particiones, paredes o techos

Capa adhesiva de alta calidad: para un ajuste óptimo entre el tubo de aluminio y el tubo interior de PE-Xc


Suministro doméstico de agua caliente y fría


Calefacción por suelo radiante


Circuito de calefacción del radiador


Instalación expuesta u oculta

Material

PE-X
Más Información

Grosor de pared

2 mm
Más Información

Longitud

100 m
Más Información

Color

Azul (material de base)
Más Información

Diámetro

20 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

208.600 g
Más Información

Catálogo General

5275901064

Ficha Técnica

94320408.pdf

Ficha Técnica

94320409.pdf

Ficha Técnica

94320414.pdf

Ficha Técnica

94320416.pdf
Scroll to top