Material |
ST |
Superficie |
BRN |
Diámetro exterior de la llave de vaso 2 |
44 mm |
Tipo de punta |
Para hexágono exterior |
Longitud |
90 mm |
Profundidad de la llave de vaso |
20 mm |
Accionamiento |
3/4 pulgada |
Diámetro exterior de la llave de vaso |
52 mm |
Ancho de llave |
34 mm |
Tipo de accionamiento |
Cuadrado interno |
DIN |
3121 |
Código del sistema armonizado |
82042000000 |
Peso del producto (por artículo) |
836.000 g |
ISO |
1174 |
Normas |
ISO 1174, DIN 3121 |
Catálogo General |
071414152 |
Ficha Técnica |
32408835.pdf |