Tubo extensible para agua

Ref.: 0888902965
Ver todas las versiones

FLEXO-EXTENS-(3/4M-3/4H)-(200-400MM)

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

FLEXO-EXTENS-(3/4M-3/4H)-(200-400MM)
Tubo extensible para agua
Tubo flexible de acero inoxidable corrugado extensible para instalaciones de agua.

Características

  • Material tubo interior: Acero Inox AISI 316L.
  • Material conexiones: Latón CW619N niquelado.
  • Cobertura: PVC gris.
  • Junta plana de goma incluida.
  • Presión máxima: 8 bar.
  • Radio de curvatura: 1,5 veces el diámetro exterior del tubo.
  • Temperatura de funcionamiento: -55 ºC a 250 ºC.

Ventajas:

  • La extensibilidad del tubo permite adaptar su longitud a la conexión a realizar.
  • Aplicaciones: Calderas, calentadores de agua, placas solares, etc.

Longitud

200 mm
Más Información

Material de trenzado

Acero inoxidable AISI 304
Más Información

Anchura nominal DN

DN 15
Más Información

Material de conexión

Latón
Más Información

Longitud máxima

400 mm
Más Información

Superficie de la conexión

Niquelado
Más Información

Longitud mínima

200 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

195.000 g
Más Información

Presión funcionamiento

8 bar
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

250 °C
Más Información

Conexión

3/4 pulgada
Más Información

Longitud mínima/máxima

200-400 mm
Más Información

Catálogo General

0888902965

Ficha Técnica

32408498.pdf
Scroll to top