Tubo de poliamida de PA de 11/12

Ref.: 088508 4
Ver todas las versiones

TUBERIA-DE-AIRE-NEGRA-4MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TUBERIA-DE-AIRE-NEGRA-4MM
Tubo de poliamida de PA de 11/12
DIN 73378, mercancías embaladas
  • Tolerancias reducidas
  • Requisitos de pruebas: DIN 74324

Material

PA 12
Más Información

Radio de curvatura

20 mm
Más Información

Grosor de pared

1 mm
Más Información

Longitud

25 m
Más Información

Resistencia a temperatura mínima

-40 °C
Más Información

Condiciones de presión de funcionamiento

a 20 °C de temperatura media
Más Información

Color

Negro
Más Información

Dureza Shore A

62
Más Información

Presión de estallido

133 bar
Más Información

Diámetro exterior

4 mm
Más Información

DIN

7337874324
Más Información

Código del sistema armonizado

00000000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.000 g
Más Información

Presión funcionamiento

44 bar
Más Información

Diámetro interno

2 mm
Más Información

Resistencia a temperatura máxima

80 °C
Más Información

Diámetro exterior x grosor de la pared

4 x 1 mm
Más Información

Normas

DIN 73378, DIN 74324
Más Información

Resistencia a temperatura mín./máx.

-40 hasta 80 °C
Más Información

Presión de funcionamiento/condiciones

44 bar / a 20 °C de temperatura media
Más Información

Catálogo General

0885084

Ficha Técnica

32406736.pdf
Scroll to top