Material |
PA 12 |
Radio de curvatura |
95 mm |
Grosor de pared |
1 mm |
Longitud |
25 m |
Resistencia a temperatura mínima |
-40 °C |
Condiciones de presión de funcionamiento |
a 20 °C de temperatura media |
Color |
Negro |
Dureza Shore A |
62 |
Presión de estallido |
57 bar |
Diámetro exterior |
16 mm |
DIN |
7337874324 |
Código del sistema armonizado |
00000000000 |
Peso del producto (por artículo) |
1795.000 g |
Presión funcionamiento |
19 bar |
Diámetro interno |
12 mm |
Resistencia a temperatura máxima |
80 °C |
Diámetro exterior x grosor de la pared |
16 x 1 mm |
Normas |
DIN 73378, DIN 74324 |
Resistencia a temperatura mín./máx. |
-40 hasta 80 °C |
Presión de funcionamiento/condiciones |
19 bar / a 20 °C de temperatura media |
Catálogo General |
088508161 |
Ficha Técnica |
32406736.pdf |