Sistema de aire acondicionado de interiores
Sin polibromodifenil éteres (< 0,1 %) |
Sí |
Conductividad térmica λ |
0.038 W/(m*K) |
Sin bifenilos polibromados (< 0,1 %) |
Sí |
Resistencia ultravioleta |
Buena |
Sin residuos de gránulos de neumáticos |
Sí |
Material del tubo |
Cobre |
Factor de resistencia mínimo de difusión de vapor de agua, v |
3500 |
Condiciones de temperatura máxima |
100 °C |
Sin tris-(2-carboximetil)fosfina borano (< 0,1 %) |
Sí |
Longitud |
25 m |
SVHC según REACH < 0,1 % |
Sí |
Condiciones de temperatura mínima |
-45 °C |
Material del aislante |
Polietileno (PE) |
Sin estaño (< 0,1 %) |
Sí |
Grosor del material aislante |
9 mm |
Condiciones de resistencia a la difusión de vapor de agua |
de acuerdo con la norma UNI EN 13742 |
Material de la capa exterior |
Polietileno |
Condiciones de clase de materiales de construcción |
de acuerdo con DIN EN 13501 |
Sin hexabromociclododecano (< 0,1 %) |
Sí |
Clase de materiales de construcción |
B-s2, d0 - De baja inflamabilidad |
Sin parafinas cloradas (< 0,1 %) |
Sí |
Color del aislante |
Blanco |
Sin agentes de soplado halogenados (< 0,1 %) |
Sí |
Sin plomo (< 0,1 %) |
Sí |
Estándar EN |
12735-1 |
Sin compuestos de boro (< 0,1 %) |
Sí |
Diámetro exterior del tubo |
1/2 in |
Sin halógenos (< 0,1 %) |
Sí |
Peso del producto (por artículo) |
320.000 g |
Grosor de la pared del tubo |
0.8 mm |
Condiciones de conductividad térmica λ |
a 0°C |
Resistencia contra |
Radiación UV (buena) |
Normas |
EN 12735-1 |
Condiciones de temperatura mínima/máxima |
-45 hasta 100 °C |
Clase de materiales de construcción/condiciones |
B-s2, d0 - De baja inflamabilidad / de acuerdo con DIN EN 13 |
Catálogo General |
0868540103 |