Mangueras de silicona

Ref.: 089590260
Ver todas las versiones

TUBERIA SICICONA 25X25CM DIAM. 60MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TUBERIA SICICONA 25X25CM DIAM. 60MM
Mangueras de silicona
Diseñada para la transferencia de líquidos a altas temperaturas
  • Tipo: angular 90°
  • Longitud: 25 x 25 cm
  • Resiste temperaturas de -50 a +200 °C
  • Mejor resistencia a la vibración y al envejecimiento que el caucho, además, no se agrieta
  • Excelente resistencia al ozono, a la radiación UV, a las salpicaduras de hidrocarburos y aceites
  • Buena resistencia a la abrasión externa
  • La silicona flexible facilita el ajuste

Se recomienda el montaje con abrazaderas DIN 3017 (anchura recomendada 9 mm)


Camiones, autobuses, maquinaria de obras públicas


Diseñada para la transferencia de líquidos a alta temperatura (anticongelante, refrigerante, aire caliente, etc.) en sistemas de refrigeración del motor, por ejemplo

Material

SILIC
Más Información

Diámetro exterior

69 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

569.000 g
Más Información

Presión funcionamiento

8.0 bar
Más Información

Diámetro interno

60 mm
Más Información

Catálogo General

089590260

Ficha Técnica

32406672.pdf
Scroll to top