Mangueras de silicona

Ref.: 089590160
Ver todas las versiones

TUBERIA SILICONA 1M DIAM. 60MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TUBERIA SILICONA 1M DIAM. 60MM
Mangueras de silicona
Diseñada para la transferencia de líquidos a altas temperaturas
  • Tipo: recta
  • Resiste temperaturas entre -50 y +200 °C
  • Mejor resistencia a la vibración y al envejecimiento que el caucho, además, no se agrieta
  • Excelente resistencia al ozono, a la radiación UV, a las salpicaduras de hidrocarburos y aceites
  • Buena resistencia a la abrasión externa
  • La silicona flexible facilita el ajuste

Se recomienda el montaje con abrazaderas DIN 3017 (anchura recomendada 9 mm)


Camiones, autobuses, maquinaria de obras públicas


Diseñada para la transferencia de líquidos a alta temperatura (anticongelante, refrigerante, aire caliente, etc.) en sistemas de refrigeración del motor, por ejemplo

Material

SILIC
Más Información

Longitud

1 m
Más Información

Diámetro exterior

69 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1190.000 g
Más Información

Presión funcionamiento

8.0 bar
Más Información

Diámetro interno

60 mm
Más Información

Catálogo General

089590160

Ficha Técnica

32406672.pdf
Scroll to top