DIN 6923 se ha retirado y se ha sustituido por la norma EN 1661. Hay cierta similitud (rosca fina retirada | El ancho de llave para el tamaño M10 cambió de 15 mm a 16 mm).
Accionamiento externo |
WS7 |
Material |
A2 |
Diámetro de la brida |
10.41 mm |
Superficie |
PL |
Compatible con RoHS |
Sí |
Diseño |
Con brida |
Función de bloqueo |
Dispositivo antiaflojamiento, bloqueo |
Collar/brida |
Sí |
Diámetro nominal |
4 mm |
Tipo de rosca |
M |
Clase de propiedad |
50 |
Principio de funcionamiento del dispositivo de bloqueo |
Dientes de bloqueo |
Anchura entre esquinas |
7.66 mm |
Tipo de accionamiento |
Hexágono exterior |
Paso |
0.7 mm |
DIN |
6923 similar |
Forma de rosca |
Rosca métrica estándar |
Código del sistema armonizado |
73181630790 |
Peso del producto (por artículo) |
1.240 g |
Altura |
4 mm |
Normas |
DIN 6923 similar |
Tipo de rosca x diámetro nominal |
M4 |
Catálogo General |
038700004 |