Ingeniería mecánica
Material |
ST |
Superficie |
PL |
Compatible con RoHS |
Sí |
Diseño |
Sin rectificar y no endurecido |
Diámetro exterior de la ranura |
50 mm |
Anchura de la ranura |
8 mm |
Número de ranuras |
4 |
Diámetro nominal |
38 mm |
Tipo de rosca |
M |
Profundidad de la ranura |
3.5 mm |
Diámetro exterior |
58.00 mm |
Paso |
1.5 mm |
DIN |
1804 |
Código del sistema armonizado |
73181691290 |
Peso del producto (por artículo) |
117.500 g |
Altura |
11 mm |
Normas |
DIN 1804 |
Tipo de rosca x diámetro nominal |
M38 |
Tipo de rosca x diámetro nominal x paso |
M38 x 1,5 |
Catálogo General |
038593815 |