Ideal para presionar en materiales finos
Material |
A2 |
Valores orientativos para diámetros de agujeros |
8 mm |
Superficie |
PL |
Compatible con RoHS |
Sí |
Diámetro interno del collar |
8 mm |
Diámetro del collar externo |
8.3 mm |
Profundidad de incrustación |
0.9 mm |
Diámetro nominal |
6 mm |
Tipo de rosca |
M |
Otro estándar |
WN 387 |
Código del sistema armonizado |
73181630790 |
Peso del producto (por artículo) |
2.000 g |
Altura |
5 mm |
Normas |
WN 387 |
Tipo de rosca x diámetro nominal |
M6 |
Catálogo General |
038700016 |