Tuerca hexagonal

Ref.: 031048
Ver todas las versiones

TU-HEX-DIN934-I8I-LL75-M48

Descripción

TU-HEX-DIN934-I8I-LL75-M48
Tuerca hexagonal
DIN 934, acero I6I/I8I, sin recubrimiento

Las tuercas hexagonales conforme a la normativa DIN 934 no soportan cargas de prueba según DIN EN ISO 898-2.


La denominación de clase de resistencia tiene dos barras verticales antes y después del código de resistencia para diferenciarlo.



DIN 934 se ha retirado y se ha sustituido por la norma ISO 4032/8673. No hay similitud (diámetro nominal modificado | Algunas alturas de las tuercas han cambiado | El ancho de llave se ha modificado para M10, M12, M14, M22 | ISO 4032 para rosca estándar | ISO 8673 para rosca fina).

Accionamiento externo

WS75
Más Información

Material

ST
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Diseño

Rosca métrica nominal
Más Información

Diámetro nominal

48 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Clase de propiedad

I8I
Más Información

Anchura entre esquinas

82.6 mm
Más Información

Paso

5 mm
Más Información

DIN

934
Más Información

Código del sistema armonizado

73181691290
Más Información

Peso del producto (por artículo)

896.000 g
Más Información

Altura

38 mm
Más Información

Normas

DIN 934
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M48
Más Información

Catálogo General

031048
Scroll to top