Tuerca hexagonal para la fabricación de recipientes a presión

Ref.: 0326999920
Ver todas las versiones

TU-HEX-DIN934-ADW2-A4/70-LL30-M20

Descripción

TU-HEX-DIN934-ADW2-A4/70-LL30-M20
Tuerca hexagonal para la fabricación de recipientes a presión
DIN 934, acero inoxidable A4, sin recubrimiento

Con certificación ADW2


DIN 934 se ha retirado y se ha sustituido por la norma ISO 4032/8673. No hay similitud (diámetro nominal modificado | Algunas alturas de las tuercas han cambiado | El ancho de llave se ha modificado para M10, M12, M14, M22 | ISO 4032 para rosca estándar | ISO 8673 para rosca fina).

Accionamiento externo

WS30
Más Información

Material

A4
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Área regulada

AD W 7/2
Más Información

Diámetro nominal

20 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Clase de propiedad

70
Más Información

Anchura entre esquinas

32.95 mm
Más Información

DIN

934
Más Información

Código del sistema armonizado

73181699990
Más Información

Peso del producto (por artículo)

52.750 g
Más Información

Altura

18 mm
Más Información

Normas

DIN 934
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M20
Más Información
Scroll to top