Tuerca ciega hexagonal, perfil bajo

Ref.: 03490112
Ver todas las versiones

TU-HEX-DIN917-A4-LL19-M12

Descripción

TU-HEX-DIN917-A4-LL19-M12
Tuerca ciega hexagonal, perfil bajo
DIN 917, acero inoxidable A4, sin recubrimiento

Clase de producto

A
Más Información

Accionamiento externo

WS19
Más Información

Material

A4
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Diseño

Con rebaje
Más Información

Radio

25 mm
Más Información

Formulario

Baja
Más Información

Diámetro nominal

12 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Altura de hexágono

13.2 mm
Más Información

Anchura entre esquinas

21.1 mm
Más Información

Tipo de accionamiento

Hexágono exterior
Más Información

Paso

1.75 mm
Más Información

DIN

917
Más Información

Forma de rosca

Rosca métrica estándar
Más Información

Código del sistema armonizado

73181630790
Más Información

Peso del producto (por artículo)

25.200 g
Más Información

Altura

16 mm
Más Información

Normas

DIN 917
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M12
Más Información

Catálogo General

03490112
Scroll to top