Tuerca hexagonal, perfil bajo con rosca fina

Ref.: 032810 1
Ver todas las versiones

TU-HEX-DIN439-B-A2-LL17-M10X1,0

Descripción

TU-HEX-DIN439-B-A2-LL17-M10X1,0
Tuerca hexagonal, perfil bajo con rosca fina
DIN 439, acero inoxidable A2, sin recubrimiento

DIN 439 forma B con rosca fina se ha retirado y se ha sustituido por ISO 8675. Hay cierta similitud (La clase de resistencia para aceros inoxidables ha cambiado de 50 a 025 y de 70 a 035) | El ancho de llave cambió para M10, M12, M14, M22 | Diámetro nominal M1.8 eliminado | ISO 8675 solo contiene rosca fina. | Rosca estándar se ha movido a ISO 4035.

Accionamiento externo

WS17
Más Información

Material

A2
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Formulario

B
Más Información

Diámetro nominal

10 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Anchura entre esquinas

18.9 mm
Más Información

Paso

1 mm
Más Información

DIN

439
Más Información

Código del sistema armonizado

73181630790
Más Información

Peso del producto (por artículo)

6.100 g
Más Información

Altura

5 mm
Más Información

Normas

DIN 439
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M10
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal x paso

M10 x 1
Más Información

Catálogo General

0328101
Scroll to top