Tuerca de jaula

Ref.: 038161
Ver todas las versiones

TU-ENJA-S.SG-(A2K)-1,7/2,7-M6

Descripción

TU-ENJA-S.SG-(A2K)-1,7/2,7-M6
Tuerca de jaula
WN 0381, acero cincado, pasivado azul (A2K), sin arandela de seguridad
  • Se utilizan como conectores internos en estructuras de chapa
  • Instalación eficaz con tan solo presionar
  • Autoadhesivo gracias al soporte para tuercas de banda elástica de acero
  • Las variaciones de las tolerancias de fabricación se compensan durante la instalación por la movilidad longitudinal y lateral de la tuerca en el soporte
  • También se puede utilizar en condiciones de instalación difíciles o espacios reducidos
  • Se puede reutilizar

Material

ST
Más Información

Grosor mínimo del material

1.7 mm
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Longitud interna máxima

8.4 mm
Más Información

Longitud interna mínima

7.7 mm
Más Información

Grosor máximo del material

2.7 mm
Más Información

Diámetro nominal

6 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Anchura máxima

13.5 mm
Más Información

Ancho interior

9.3 mm
Más Información

Longitud máxima

14.2 mm
Más Información

Dimensiones de la tuerca de caja cuadrada

11 x 11 x 4,5 mm
Más Información

Longitud del orificio pretroquelado

9.5 mm
Más Información

Otro estándar

WN 381
Más Información

Anchura mínima

13.0 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73181691290
Más Información

Longitud mínima

13.6 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

4.530 g
Más Información

Altura

9.5 mm
Más Información

Anchura del orificio pretroquelado

9.5 mm
Más Información

Anchura del soporte de agarre

7 mm
Más Información

Normas

WN 381
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M6
Más Información

Grosor mínimo/máximo del material

1,7-2,7 mm
Más Información

Anchura mínima/máxima

13,0-13,5 mm
Más Información

Anchura del orificio pretroquelado x longitud del orificio p

9,5 x 9,5 mm
Más Información

Longitud interna mínima/máxima

7,7-8,4 mm
Más Información

Longitud mínima/máxima

13,6-14,2 mm
Más Información

Catálogo General

038161

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!

Scroll to top