Tuerca almenada, perfil bajo

Ref.: 03459 42
Ver todas las versiones

TU-DIN979-05-LL65-M42

Descripción

TU-DIN979-05-LL65-M42
Tuerca almenada, perfil bajo
DIN 979, acero 05, plano

Accionamiento externo

WS65
Más Información

Material

ST
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Diseño

Con corona
Más Información

Formulario

Baja
Más Información

Diámetro nominal

42 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Distancia de los dientes

9.36 mm
Más Información

Clase de propiedad

05
Más Información

Anchura entre esquinas

71.3 mm
Más Información

DIN

979
Más Información

Código del sistema armonizado

73181699990
Más Información

Protección de la punta del pasador elástico

15.8 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

453.649 g
Más Información

Altura

33 mm
Más Información

Normas

DIN 979
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M42
Más Información

Catálogo General

0345942
Scroll to top