Tuerca almenada, perfil bajo con rosca fina

Ref.: 034566 481
Ver todas las versiones

TU-DIN937-17H-LL75-(A2K)-M48X1,5

Descripción

TU-DIN937-17H-LL75-(A2K)-M48X1,5
Tuerca almenada, perfil bajo con rosca fina
DIN 937, acero 17H/22H, cincado pasivado azul (A2K)

Accionamiento externo

WS75
Más Información

Material

ST
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Diseño

Con corona
Más Información

Formulario

Baja
Más Información

Diámetro nominal

48 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Distancia de los dientes

9 mm
Más Información

Anchura entre esquinas

82.60 mm
Más Información

Paso

1.5 mm
Más Información

DIN

937
Más Información

Categoría de dureza

17H
Más Información

Código del sistema armonizado

73181699990
Más Información

Protección de la punta del pasador elástico

13.5 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

420.000 g
Más Información

Altura

25 mm
Más Información

Normas

DIN 937
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M48
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal x paso

M48 x 1,5
Más Información
Scroll to top