Tuercas soldadas hexagonales

Ref.: 03048
Ver todas las versiones

TU-DIN929-A4-LL14-M8

Descripción

TU-DIN929-A4-LL14-M8
Tuercas soldadas hexagonales
DIN 929, acero inoxidable A4, sin recubrimiento

Clase de producto

A
Más Información

Accionamiento externo

WS14
Más Información

Material

A4
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Diseño

Con hexágono
Más Información

Diámetro nominal

8 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Campo de aplicación

Adecuado para soldaduras
Más Información

Ancho de llave

14 mm
Más Información

Grosor

6.5 mm
Más Información

Anchura entre esquinas

15.38 mm
Más Información

Tipo de accionamiento

Hexágono exterior
Más Información

Paso

1.25 mm
Más Información

DIN

929
Más Información

Forma de rosca

Rosca métrica estándar
Más Información

Diámetro de conexión

10.5 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73181630790
Más Información

Peso del producto (por artículo)

5.530 g
Más Información

Altura

6.5 mm
Más Información

Normas

DIN 929
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M8
Más Información

Catálogo General

03048
Scroll to top