Clase de producto |
A |
Accionamiento externo |
WS10 |
Material |
A2 |
Superficie |
PL |
Compatible con RoHS |
Sí |
Diseño |
Con cuadradillo |
Diámetro nominal |
6 mm |
Tipo de rosca |
M |
Campo de aplicación |
Adecuado para soldaduras |
Clase de propiedad |
50 |
Grosor |
5 mm |
Anchura entre esquinas |
13 mm |
Tipo de accionamiento |
Cuadrado |
Paso |
1 mm |
DIN |
928 |
Forma de rosca |
Rosca métrica estándar |
Código del sistema armonizado |
73181630790 |
Peso del producto (por artículo) |
2.550 g |
Altura |
5 mm |
Normas |
DIN 928 |
Tipo de rosca x diámetro nominal |
M6 |
Catálogo General |
03060006 |