Tuerca moleteada, perfil alto

Ref.: 031213
Ver todas las versiones

TU-DIN466-(A2K)-M3

Descripción

TU-DIN466-(A2K)-M3
Tuerca moleteada, perfil alto
DIN 466, acero 5, cincado, pasivado en azul (A2K)

Material

ST
Más Información

Altura de la cabeza

2.5 mm
Más Información

Superficie

A2K
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Diámetro exterior 2

6 mm
Más Información

Diseño

Con moleteado
Más Información

Formulario

Alta
Más Información

Diámetro nominal

3 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Clase de propiedad

5
Más Información

Diámetro exterior

12 mm
Más Información

DIN

466
Más Información

Código del sistema armonizado

73181691290
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2.696 g
Más Información

Altura

7.5 mm
Más Información

Normas

DIN 466
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M3
Más Información

Catálogo General

031213
Scroll to top