Tuercas estriadas

Ref.: 026393 5
Ver todas las versiones

TU-DENT-ALADA-10-LL8-(ZFSHL)-M5

Descripción

TU-DENT-ALADA-10-LL8-(ZFSHL)-M5
Tuercas estriadas
Tuerca con reborde dentado, acero, clase de resistencia 10, recubrimiento de láminas de cinc, plata (ZFSHL)

Rosca métrica estándar

Clase de resistencia 10

Para tornillos de hasta la clase de resistencia 10.9 y tornillos autoblocantes con clase de resistencia 100

Superficie

  • ZFSHL: Revestimiento de zinc lamelar con lubricación que altera el coeficiente de fricción (coeficiente de fricción: (0,09-0,14)
  • para cinc-níquel M5, pasivado en transparente (P3E) con sellado

Sin cromo (VI)

Cumple con la Directiva de la UE sobre vehículos al final de su vida útil

Resistencia a la corrosión

M5 con (P3E) aprox. 600h/≥M6 aprox. 480 h/≥M10 aprox. 720 horas de corrosión de la base de metal según la DIN EN ISO 9227-NSS

Principio de funcionamiento de los nervios de bloqueo

Durante el apriete, los nervios de fresado enrollan el material de contacto en la zona de la superficie de contacto de la tuerca. Esto provoca una deformación plástica que endurece la superficie. Sin introducción significativa al final del apriete. Los nervios de bloqueo limitan la introducción de la conexión y reducen así la pérdida de fuerza pretensora.


Los detalles de resistencia a la corrosión especificados se refieren a las pruebas de corrosión según la DIN EN ISO 9227-NSS (ensayo en cámara de niebla salina), en las primeras 24 h después de aplicar el revestimiento sin ningún otro proceso, es decir, antes de la clasificación, embalaje, transporte o montaje. Estos valores pueden verse reducidos por los inevitables procesos de manipulación y montaje. En la mayoría de los casos, no es posible transferir los datos de resistencia a la corrosión del ensayo en cámara de niebla salina a las condiciones reales de montaje y funcionamiento. Al diseñar una conexión, se deben tener en cuenta tanto la combinación de materiales como cualquier revestimiento, así como las condiciones ambientales durante el funcionamiento al elegir un revestimiento de protección contra la corrosión adecuado.

Clase de producto

A
Más Información

Accionamiento externo

WS8
Más Información

Material

ST
Más Información

Diámetro de la brida

11.2 mm
Más Información

Superficie

P3E
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Diseño

Con brida
Más Información

Función de bloqueo

Dispositivo antiaflojamiento, bloqueo
Más Información

Diámetro nominal

5 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Período de protección contra la corrosión

600 h
Más Información

Clase de propiedad

10
Más Información

Principio de funcionamiento del dispositivo de bloqueo

Nervaduras
Más Información

Tipo de accionamiento

Hexágono exterior
Más Información

Paso

0.8 mm
Más Información

Otro estándar

WN 263
Más Información

Forma de rosca

Rosca métrica estándar
Más Información

Código del sistema armonizado

73181691290
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1.530 g
Más Información

Altura

4.3 mm
Más Información

Normas

WN 263
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M5
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal x paso

M5 x 0,8
Más Información

Catálogo General

0263935
Scroll to top