Tuerca cuadrada, perfil bajo

Ref.: 03370015
Ver todas las versiones

TU-CUA-DIN562-11H-LL8-M5

Descripción

TU-CUA-DIN562-11H-LL8-M5
Tuerca cuadrada, perfil bajo
DIN 562, acero 11H, sin recubrimiento

Accionamiento externo

WS8
Más Información

Material

ST
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Diseño

Con cuadradillo
Más Información

Diámetro nominal

5 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Anchura entre esquinas

10.2 mm
Más Información

Paso

0.8 mm
Más Información

DIN

562
Más Información

Categoría de dureza

11H
Más Información

Código del sistema armonizado

73181691290
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.885 g
Más Información

Altura

2.7 mm
Más Información

Normas

DIN 562
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M5
Más Información

Catálogo General

03370015
Scroll to top