Tuercas ciegas hexagonales, perfil alto

Ref.: 035895
Ver todas las versiones

TU-CAP-HEX-DIN1587-PA6.6-M5

Descripción

TU-CAP-HEX-DIN1587-PA6.6-M5
Tuercas ciegas hexagonales, perfil alto
DIN 1587, poliamida 6.6, natural

Clase de producto

A
Más Información

Accionamiento externo

WS8
Más Información

Material

PA
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Diseño

Perfil altoSin rebaje
Más Información

Formulario

Redondo
Más Información

Diámetro nominal

5 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Altura de hexágono

4 mm
Más Información

Anchura entre esquinas

8.79 mm
Más Información

Tipo de accionamiento

Hexágono exterior
Más Información

Paso

0.8 mm
Más Información

DIN

1587
Más Información

Forma de rosca

Rosca métrica estándar
Más Información

Protección de la punta del pasador elástico

3 mm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.365 g
Más Información

Altura

10 mm
Más Información

Normas

DIN 1587
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M5
Más Información

Catálogo General

035895
Scroll to top