Se puede almacenar en el sistema ORSY®
Tome nota de la información incluida en las instrucciones de instalación antes del uso.
Material |
C15E |
Superficie |
PL |
Compatible con RoHS |
Sí |
Diámetro de la superficie de contacto |
85 mm |
Diámetro nominal |
42 mm |
Tipo de rosca |
M |
Diámetro exterior |
144 mm |
Capacidad de carga |
6300 kg |
DIN |
582 |
Código del sistema armonizado |
73181699990 |
Peso del producto (por artículo) |
3011.000 g |
Diámetro interno |
80 mm |
Altura |
147 mm |
Normas |
DIN 582 |
Tipo de rosca x diámetro nominal |
M42 |
Catálogo General |
03959042 |