Tuerca hexagonal con reborde, altura 1,5xd

Ref.: 03726
Ver todas las versiones

TU-ALADO-DIN6331-A2-LL10-M6

Descripción

TU-ALADO-DIN6331-A2-LL10-M6
Tuerca hexagonal con reborde, altura 1,5xd
DIN 6331, acero inoxidable A2

Accionamiento externo

WS10
Más Información

Grosor de la brida

3 mm
Más Información

Material

A2
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Diseño

Con cuello
Más Información

Diámetro de collarín

14 mm
Más Información

Diámetro nominal

6 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Anchura entre esquinas

11.05 mm
Más Información

Paso

1 mm
Más Información

Alcance del tornillo

Con cuello de 1,5 d de alto
Más Información

DIN

6331
Más Información

Código del sistema armonizado

73181630790
Más Información

Peso del producto (por artículo)

5.510 g
Más Información

Altura

9 mm
Más Información

Normas

DIN 6331
Más Información

Tipo de rosca x diámetro nominal

M6
Más Información

Catálogo General

03726
Scroll to top