Correa tensora con trinquete de palanca larga, diseño reforzado

Ref.: 071391 241
Ver todas las versiones

TSTRP-RTCH-LLEVR-PNTHK-5T-B50MM-L10M

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TSTRP-RTCH-LLEVR-PNTHK-5T-B50MM-L10M
Correa tensora con trinquete de palanca larga, diseño reforzado
Seguridad certificada por GS, trinquete de amarre con gancho de punta doble

Permite trabajar en espacios reducidos

Altura total baja

Gran estabilidad

  • Estructura sólida
  • 4 engranajes, cada uno con 20 dientes

Fácil de aflojar sin aplicar una fuerza significativa, incluso con un alto pretensado

Estiramiento reducido: < 5 %

Tejido de poliéster de alta elasticidad

Se requieren menos correas de sujeción

Fuerza de pretensado: 600 daN

Sin estado de descarte prematuro, desgaste prematuro debido a la etiqueta interior


Utilizar una fuerza de tensión previa de más de 600 daN ejerce una mayor presión sobre la carga y puede dañar la mercancía.


Apta para inmovilizar rollos de papel en el sector de la impresión y la estampación, en madera de construcción, para componentes de hormigón prefabricados, etc.


  • Si se emplea una fuerza de pretensión superior a 600 daN, se ejerce mayor presión sobre la carga y se pueden provocar daños a las mercancías

  • La resistencia al desteñido de las correas de sujeción en color no es del 100 %. Si se utilizan constantemente bajo la lluvia, podrían aparecer pequeñas manchas.

Material

Poliéster
Más Información

Condiciones de temperatura máxima

100 °C
Más Información

Longitud

10 m
Más Información

Diseño

De dos piezas
Más Información

Fuerza de tracción LC permitida cuando se tira directamente

2500 daN
Más Información

Anchura

50 mm
Más Información

Color

Rojo
Más Información

Alargamiento máximo de la correa de sujeción

5 %
Más Información

Condiciones de temperatura mínima

-40 °C
Más Información

Carga previa

600 daN
Más Información

Certificación de producto

Certificado de seguridad GS
Más Información

Fuerza de tensión permitida LC en el fleje

5000 daN
Más Información

Longitud del extremo suelto

9.5 m
Más Información

Forma de gancho

Gancho de punta doble
Más Información

Etiqueta interior

Más Información

Longitud final fija

0.5 m
Más Información

Estándar EN

12195-2
Más Información

Fuerza manual con carraca para puntas

50 daN
Más Información

Código del sistema armonizado

63079098910
Más Información

Peso del producto (por artículo)

3362.000 g
Más Información

Normas

EN 12195-2
Más Información

Condiciones de temperatura mínima/máxima

-40 hasta 100 °C
Más Información

Catálogo General

071391241

Ficha Técnica

32408896.pdf
Scroll to top