Placa de separación de aluminio

Ref.: 096341 052
Ver todas las versiones

TS312 SEPARADOR METAL. CAJONERA 120/380

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TS312 SEPARADOR METAL. CAJONERA 120/380
Placa de separación de aluminio
Para cajones
Para dividir cajones

Para dividir cajones

Profundidad

332 mm
Más Información

Material

ALMG3
Más Información

Color

Aluminio plata
Más Información

Descripción de tipo

TS312
Más Información

Se puede utilizar para cajón

120/380
Más Información

Código del sistema armonizado

94039010900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

0.200 kg
Más Información

Altura

104 mm
Más Información

Catálogo General

096341052

Ficha Técnica

32411502.pdf
Scroll to top