Cuña superior Combi pequeña

Ref.: 0907700104

-TRSSTTZ-TOPKEIL-KLEIN-80X43X19MM

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

-TRSSTTZ-TOPKEIL-KLEIN-80X43X19MM
Cuña superior Combi pequeña
Solución profesional para suelos elevados y cubiertas de madera.
  • Excelentes opciones de combinación con tres tamaños de cuña superior y dos piezas base
  • La superficie dentada permite una alineación precisa y sin deslizamiento en incrementos de 0,5 mm (1 estría = 0,5 mm)
  • Adecuado para uso universal
  • Fácil de cortar, taladrar, clavar, grapar, etc.
  • Ajuste de altura rápido y preciso
  • Instalación rápida de grandes superficies de suelo para mejorar la productividad
  • Ajuste preciso y superrápido del grosor correcto para el soporte en un solo paso
  • Ahorra mucho tiempo, lo cual incrementa la productividad
  • No es necesario cortar las cuñas
  • No se descompone y es resistente a la humedad
  • Pruebas de presión realizadas a alturas de alineación de 32-250 mm
  • Vida útil verificada de hasta 75 años
  • Sin plastificantes

Código del sistema armonizado

39269097900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

12.000 g
Más Información

Catálogo General

0907700104

Ficha Técnica

656718506.pdf
Scroll to top