Gancho de placa trapezoidal

Ref.: 08625530
Ver todas las versiones

GANCHO PLACA TRAPEZ ROSCA M8

Añadir a favoritos Descargar ficha técnica Catálogo

Descripción

TRPZCEILHOK-THREAD-M8

Carga admisible con placas de perfil de 1 mm de grosor

0.5 kN
Más Información

Carga admisible con placas de perfil de 0,75 mm de grosor

0.3 kN
Más Información

Sostenibilidad

Ahorro de recursos;Baja contaminación
Más Información

Longitud de rosca (rosca métrica)

60 mm
Más Información

Longitud

95 mm
Más Información

Diámetro nominal

8 mm
Más Información

Tipo de rosca

M
Más Información

Diámetro del gancho

7 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73181300900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

35.400 g
Más Información

ODU

0
Más Información

Catálogo General

08625530

Ficha Técnica

32408364.pdf

Modelo CAD 3D

?catalog=wuerth&part=08625530

¡Hemos encontrado otros productos que te pueden gustar!