Distanciador triangular de hormigón con fibras

Ref.: 5396100450
Ver todas las versiones

DISTANCIADOR TRIANGULAR FIBRADO 45MM

Descripción

DISTANCIADOR TRIANGULAR FIBRADO 45MM
Distanciador triangular de hormigón con fibras
Distanciador aprobado por Kiwa para refuerzo horizontal
  • Excelente calidad del material que ofrece resistencia a la compresión y al fuego
  • No se ablanda ni se funde con el calor, no se resquebraja por el frío
  • Unión homogénea entre el hormigón y los espaciadores
  • Mismo coeficiente de expansión que el hormigón
  • Se forman menos grietas

Especialmente adecuado para paneles de suelo o componentes de hormigón no visibles.

Material

Hormigón armado con fibra
Más Información

Longitud

100 cm
Más Información

Peso del producto (por artículo)

2575.000 g
Más Información

Cubierta de hormigón

45 mm
Más Información
Scroll to top