Grapa de sujeción tipo SRZ

Ref.: 0971810102
Ver todas las versiones

-TRGKLE-SRZ-ZNZ-OA-3-8MM-22-29MM

Descripción

-TRGKLE-SRZ-ZNZ-OA-3-8MM-22-29MM
Grapa de sujeción tipo SRZ
Diseño abierto
  • Elemento de fijación para la suspensión horizontal de tuberías
  • Incluye dos aberturas M6 para varillas roscadas
  • Abrazadera para tubos giratoria 360°

Se puede almacenar en el sistema ORSY

Material

ST
Más Información

Superficie

ZNZ
Más Información

Diseño

Abierto
Más Información

Peso de carga máximo

11 kg
Más Información

Rango de agarre mínimo

3 mm
Más Información

Diámetro de tubo máximo

29 mm
Más Información

Diámetro mínimo del tubo

22 mm
Más Información

Rango de agarre máximo

8 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73269098900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

33.776 g
Más Información

Se puede utilizar para el tubo (PG)

PG 16;PG 21
Más Información

Diámetro mínimo/máximo del tubo

22-29 mm
Más Información

Rango de agarre mínimo/máximo

3-8 mm
Más Información
Scroll to top