Grapa de sujeción tipo SRZ

Ref.: 0971811101
Ver todas las versiones

-TRGKLE-SRZ-ZNZ-GA-3-8MM-12-19MM

Descripción

-TRGKLE-SRZ-ZNZ-GA-3-8MM-12-19MM
Grapa de sujeción tipo SRZ
Modelo cerrado
  • Elemento de fijación para la suspensión horizontal de tuberías
  • Incluye dos aberturas M6 para varillas roscadas
  • Abrazadera para tubos giratoria 360°

Se puede almacenar en el sistema ORSY

Material

ST
Más Información

Superficie

ZNZ
Más Información

Diseño

Cerrado
Más Información

Peso de carga máximo

45 kg
Más Información

Rango de agarre mínimo

3 mm
Más Información

Diámetro de tubo máximo

19 mm
Más Información

Diámetro mínimo del tubo

12 mm
Más Información

Rango de agarre máximo

8 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73269098900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

40.000 g
Más Información

Se puede utilizar para el tubo (PG)

PG 11;PG 9
Más Información

Diámetro mínimo/máximo del tubo

12-19 mm
Más Información

Rango de agarre mínimo/máximo

3-8 mm
Más Información
Scroll to top