Grapa de sujeción tipo SRZ

Ref.: 0971811114
Ver todas las versiones

-TRGKLE-SRZ-ZNZ-14-20MM-19-26MM

Descripción

-TRGKLE-SRZ-ZNZ-14-20MM-19-26MM
Grapa de sujeción tipo SRZ
Modelo cerrado
  • Elemento de fijación para la suspensión horizontal de tuberías
  • Incluye dos aberturas M6 para varillas roscadas
  • Abrazadera para tubos giratoria 360°

Se puede almacenar en el sistema ORSY

Material

ST
Más Información

Superficie

ZNZ
Más Información

Diseño

Cerrado
Más Información

Peso de carga máximo

45 kg
Más Información

Rango de agarre mínimo

14 mm
Más Información

Diámetro de tubo máximo

26 mm
Más Información

Diámetro mínimo del tubo

19 mm
Más Información

Rango de agarre máximo

20 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73269098900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

43.000 g
Más Información

Se puede utilizar para el tubo (PG)

PG 13,5;PG 16
Más Información

Diámetro mínimo/máximo del tubo

19-26 mm
Más Información

Rango de agarre mínimo/máximo

14-20 mm
Más Información
Scroll to top