Grapa de sujeción tipo SRX

Ref.: 0971807107
Ver todas las versiones

-TRGKLE-SRX-ZNZ-14-20MM-18-25MM

Descripción

-TRGKLE-SRX-ZNZ-14-20MM-18-25MM
Grapa de sujeción tipo SRX
Elemento de fijación para fijación horizontal de tuberías en vigas de acero o por debajo de estas

Se puede almacenar en el sistema ORSY

Material

ST
Más Información

Superficie

ZNZ
Más Información

Peso de carga máximo

7 kg
Más Información

Rango de agarre mínimo

14 mm
Más Información

Diámetro de tubo máximo

25 mm
Más Información

Diámetro mínimo del tubo

18 mm
Más Información

Rango de agarre máximo

20 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73269098900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

29.000 g
Más Información

Se puede utilizar para el tubo (PG)

PG 11;PG 13,5;PG 16
Más Información

Diámetro mínimo/máximo del tubo

18-25 mm
Más Información

Rango de agarre mínimo/máximo

14-20 mm
Más Información
Scroll to top