Grapa de sujeción

Ref.: 0485000037
Ver todas las versiones

-TRGKLE-INOVA-ZW-(ZN)-M16

Descripción

-TRGKLE-INOVA-ZW-(ZN)-M16
Grapa de sujeción
Inova 2 piezas
Acero galvanizado C45 (acero templado C45 +N según DIN EN 10083-2)

Se usa para establecer una conexión de transmisión de fuerza entre soportes de intersección de diferentes formas y dimensiones.

También es posible la conexión de soportes superpuestos con anchos de brida idénticos.

Tipo Inova con parada adicional (plumilla debajo del clip) para ensamblaje a prueba de torsión.


Para fijar los elementos de conexión se coloca una placa de ensamblaje (clase de resistencia S235 o superior/grosor de placa de al menos 10 mm) entre los soportes que se deben conectar.


Los detalles de las respectivas dimensiones de la placa y las distancias del orificio se indican en el permiso de construcción general n.º Z-14.4-493.


Deben utilizarse atornillados según la DIN EN 15048-1 que consistan en pernos hexagonales de clase de resistencia 8.8, tuercas de clase de resistencia 8 y arandelas asociadas con una dureza mínima de 100 HV.


El permiso de construcción general n.º Z-14.4-493 para grapas de sujeción regula las conexiones de la grapa para efectos estáticos, efectivamente estáticos y dinámicos.


Los tornillos y grapas de sujeción que ya se hayan sometido a efectos dinámicos no pueden reutilizarse.


Los valores nominales de la capacidad de carga y la fuerza de tracción del umbral de conexiones a presión se describen en el permiso de construcción general n.º Z-14.4-493.


Para igualar diferentes grosores de brida se pueden colocar adicionalmente hasta tres espaciadores con un grosor total de máximo 15 mm entre las grapas de sujeción y las placas de conexión.

Material

Acero C45
Más Información

Superficie

ZN
Más Información

Par de apriete para la clase de resistencia 8.8

180 Nm
Más Información

Compatible con RoHS

Más Información

Distancia desde el extremo del terminal hasta el comienzo de

25 mm
Más Información

Longitud

57 mm
Más Información

Anchura

50 mm
Más Información

Materiales de construcción

Más Información

Condiciones de par de apriete

Consulte la aprobación
Más Información

Aprobación

DIBt Z-14.4-493
Más Información

Diámetro del orificio

17 mm
Más Información

Diámetro nominal

16 mm
Más Información

Se puede utilizar para el tornillo

M16
Más Información

Longitud del saliente

22 mm
Más Información

Otro estándar

WN 485-4
Más Información

Rango de altura de la abrazadera

5 a 17 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

73182900900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

320.530 g
Más Información

Altura

31 mm
Más Información

Normas

WN 485-4
Más Información
Scroll to top