65 % de ahorro de peso en comparación con las válvulas metálicas convencionales
Par de apriete recomendado: 3-5 Nm
Se puede utilizar para los diámetros de orificio de llanta |
11.3 mm |
Material |
ALU |
Superficie |
AN |
Longitud |
42 mm |
Color |
Negro |
Se puede utilizar para el grosor mínimo de la llanta |
1.8 mm |
Presión máxima del aire |
14 bar |
Ancho de llave |
11 mm |
Se puede utilizar para el grosor máximo de la llanta |
4.0 mm |
Código del sistema armonizado |
84818040900 |
Peso del producto (por artículo) |
11.700 g |
Se puede utilizar para el grosor mínimo/máximo de la llanta |
1,8-4,0 mm |
Catálogo General |
087956325 |