Válvula de neumático universal de vehículos

Ref.: 08795631
Ver todas las versiones

TREVLVE-(PA-WSH)-WS11-11,3X42MM

Descripción

TREVLVE-(PA-WSH)-WS11-11,3X42MM
Válvula de neumático universal de vehículos
Apto para todos los neumáticos LM habituales

Se puede utilizar para los diámetros de orificio de llanta

11.3 mm
Más Información

Material

BRS
Más Información

Superficie

NI
Más Información

Longitud

42 mm
Más Información

Se puede utilizar para el grosor mínimo de la llanta

1.8 mm
Más Información

Par de apriete máximo recomendado

6 Nm
Más Información

Par mínimo

4 Nm
Más Información

Ancho de llave

11 mm
Más Información

Se puede utilizar para el grosor máximo de la llanta

4.0 mm
Más Información

Material de la arandela

Poliamida
Más Información

Par de apriete mínimo recomendado

4 Nm
Más Información

Par máximo

6 Nm
Más Información

Código del sistema armonizado

84818040900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

32.075 g
Más Información

Se puede utilizar para el grosor mínimo/máximo de la llanta

1,8-4,0 mm
Más Información

Par de apriete mínimo/máximo recomendado

4-6 Nm
Más Información

Catálogo General

08795631
Scroll to top