Válvula de neumático de aluminio para automóviles

Ref.: 08795632
Ver todas las versiones

TREVLVE-MET-(PA-WSH)-WS11-11,3X4

Descripción

TREVLVE-MET-(PA-WSH)-WS11-11,3X4
Válvula de neumático de aluminio para automóviles
Compatibilidad entre materiales mejorada para llantas de aluminio

65 % de ahorro de peso en comparación con las válvulas metálicas convencionales


Par de apriete recomendado: 3-5 Nm

Se puede utilizar para los diámetros de orificio de llanta

11.3 mm
Más Información

Material

ALU
Más Información

Superficie

PL
Más Información

Longitud

42 mm
Más Información

Se puede utilizar para el grosor mínimo de la llanta

1.8 mm
Más Información

Presión máxima del aire

14 bar
Más Información

Ancho de llave

11 mm
Más Información

Se puede utilizar para el grosor máximo de la llanta

4.0 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

84818040900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

12.000 g
Más Información

Se puede utilizar para el grosor mínimo/máximo de la llanta

1,8-4,0 mm
Más Información

Catálogo General

08795632
Scroll to top