No apta para utilizarse en presencia de disolventes, hidrocarburos y aceites minerales.
Distancia entre orificios 2 |
80 mm |
Distancia entre orificios |
105 mm |
Condiciones de temperatura máxima |
70 °C |
Longitud |
140 mm |
Anchura |
110 mm |
Diámetro del orificio alargado |
11 mm |
Condiciones de temperatura mínima |
-20 °C |
Dureza Shore A |
70 |
Diámetro |
160 mm |
Diámetro del rollo |
160 mm |
Capacidad de carga |
300 kg |
Código del sistema armonizado |
83022000900 |
Peso del producto (por artículo) |
2537.000 g |
Anchura de rollo |
50 mm |
Anchura de base |
140 mm |
Altura |
198 mm |
Profundidad del orificio del perno |
56 mm |
Longitud de base |
110 mm |
Condiciones de temperatura mínima/máxima |
-20 hasta 70 °C |
Longitud x anchura |
140 x 110 mm |
Catálogo General |
0962700013 |