Rueda para transporte de material con soporte giratorio

Ref.: 0683567953
Ver todas las versiones

TRANSR-STEER-SCRONPLT-D150-250KG

Descripción

TRANSR-STEER-SCRONPLT-D150-250KG
Rueda para transporte de material con soporte giratorio
Ruedas de poliuretano, llanta de plástico
  • Cubo de cojinete de fricción
  • Resistencia: 80 ± 4 Shore A
  • Ruedas fabricadas a partir de poliuretano TPU 80A moldeado por inyección
  • Excelentes propiedades de deslizamiento y elasticidad, baja resistencia a la rodadura
  • Excelentes propiedades de amortiguación sonora y de las vibraciones
  • Buena resistencia al desgaste; vida útil prolongada
  • Carcasa de chapa de acero galvanizado electrolítico
  • Collarín de bolas doble con lubricación por grasa
  • Anillo de protección contra el polvo
  • Temperatura de aplicación: De -10 °C a +70 °C

Apto para entornos afectados por las condiciones meteorológicas, alcoholes y glicoles, ácidos minerales y orgánicos débiles y agua. Para uso en talleres, en el sector químico, en la fabricación de equipos, en el sector textil y en dispositivos técnicos de todo tipo.

Distancia entre orificios 2

80 mm
Más Información

Distancia entre orificios

105 mm
Más Información

Condiciones de temperatura máxima

80 °C
Más Información

Longitud

140 mm
Más Información

Dureza Shore A máxima

63
Más Información

Anchura

110 mm
Más Información

Diámetro del orificio alargado

11 mm
Más Información

Condiciones de temperatura mínima

-15 °C
Más Información

Dureza Shore A mínima

57
Más Información

Diámetro

150 mm
Más Información

Diámetro del rollo

150 mm
Más Información

Capacidad de carga

250 kg
Más Información

Código del sistema armonizado

83022000900
Más Información

Peso del producto (por artículo)

1803.000 g
Más Información

Anchura de rollo

45 mm
Más Información

Altura

194 mm
Más Información

Profundidad del orificio del perno

56 mm
Más Información

Condiciones de temperatura mínima/máxima

-15 hasta 80 °C
Más Información

Dureza shore A mín./máx.

57-63
Más Información

Longitud x anchura

140 x 110 mm
Más Información
Scroll to top