Carretilla para apilar

Ref.: 0962400103
Ver todas las versiones

-TRANKARRE-STHL-KLN-VOL-300X225MM

Descripción

-TRANKARRE-STHL-KLN-VOL-300X225MM
Carretilla para apilar
Para facilitar el transporte de objetos ligeros y pesados
Para facilitar el transporte de objetos ligeros y pesados
  • Diseño de acero de soldadura permanente
  • Tubo de acero, ∅ 26,9 × 1,75 mm
  • Base de chapa de acero de 4 mm de grosor
  • Con llantas de plástico y rodamientos de rodillos
  • Las empuñaduras con barra de seguridad fabricadas en plástico de alta resistencia (conforme a DIN EN 1757-3) protegen contra lesiones en las manos

Profundidad

510 mm
Más Información

Diámetro del tubo

26.9 mm
Más Información

Material de la rueda

Goma maciza
Más Información

Anchura

530 mm
Más Información

Anchura de la placa del dedo

300 mm
Más Información

Grosor de la placa del dedo

4 mm
Más Información

Diámetro de la rueda

250 mm
Más Información

Material de la pala de la carretilla

Placa de acero
Más Información

Anchura de la rueda

60 mm
Más Información

Profundidad de la placa del dedo

225 mm
Más Información

Capacidad de carga

200 kg
Más Información

Altura de empuñadura

1200 mm
Más Información

Código del sistema armonizado

87168000000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

14850.000 g
Más Información

Grosor de la pared del tubo

1.75 mm
Más Información

Altura

1200 mm
Más Información
Scroll to top