Caja de plataforma plana

Ref.: 096399 450
Ver todas las versiones

TRANBOX-ALU-W.GATE-WO.STAND

Descargar ficha técnica Ver catálogo

Descripción

TRANBOX-ALU-W.GATE-WO.STAND
Caja de plataforma plana
con tapa
Para el transporte en vehículos tipo "pick-up"
  • Disponible con o sin patas
  • Disponible con o sin solapa lateral
  • Espacio suficiente para material de transporte como herramientas o equipo de trabajo con mangos más largos
  • La tapa inclinada hecha de chapa estriada de aluminio evita que el agua se acumule en la caja de plataforma del vehículo
  • Apertura y cierre cómodos y automáticos de la tapa con resorte de gas
  • Estructura atornillada hecha de perfiles de aluminio
  • Paredes robustas de acero cincado
  • Panel inferior antideslizante con barra de tope
  • Fácil montaje de la caja para vehículos de plataforma en la zona de carga
  • Con cierre
  • Incluye material de montaje

Profundidad

664 mm
Más Información

Material

ALU
Más Información

Anchura

1898 mm
Más Información

Color

Color aluminio
Más Información

Peso del producto (por artículo)

45.000 kg
Más Información

Altura

645 mm
Más Información

Catálogo General

096399450

Ficha Técnica

539859384.pdf
Scroll to top