Cinta de embalaje, caucho, gris

Ref.: 0874105010
Ver todas las versiones

TPE-HEATINGRBR-SA-50MMX15MX3MM

Descripción

TPE-HEATINGRBR-SA-50MMX15MX3MM
Cinta de embalaje, caucho, gris
Para el aislante para calefacción de goma FLEXEN® S2

Sin polibromodifenil éteres (< 0,1 %)

Más Información

Sin bifenilos polibromados (< 0,1 %)

Más Información

Sin residuos de gránulos de neumáticos

Más Información

Material

Espuma de célula cerrada con caucho sintético
Más Información

Condiciones de temperatura máxima

85 °C
Más Información

Sin tris-(2-carboximetil)fosfina borano (< 0,1 %)

Más Información

SVHC según REACH < 0,1 %

Más Información

Anchura

50 mm
Más Información

Color

Antracita
Más Información

Materiales de construcción

Más Información

Longitud del rollo

15 m
Más Información

Condiciones de temperatura mínima

0 °C
Más Información

Sin estaño (< 0,1 %)

Más Información

Grosor

3 mm
Más Información

Sin hexabromociclododecano (< 0,1 %)

Más Información

Sin parafinas cloradas (< 0,1 %)

Más Información

Técnica adhesiva

Autoadhesivo
Más Información

Sin agentes de soplado halogenados (< 0,1 %)

Más Información

Sin plomo (< 0,1 %)

Más Información

Sin compuestos de boro (< 0,1 %)

Más Información

Sin halógenos (< 0,1 %)

Más Información

Código del sistema armonizado

39191012000
Más Información

Peso del producto (por artículo)

324.166 g
Más Información

Condiciones de temperatura mínima/máxima

0 hasta 85 °C
Más Información
Scroll to top