Se puede utilizar como
Material |
LDPE |
Compatible con RoHS |
Sí |
Color |
Natural |
Profundidad de inserción |
9 mm |
Diámetro nominal |
17.100 mm |
Diámetro exterior |
24.2 mm |
Código del sistema armonizado |
39269097900 |
Peso del producto (por artículo) |
1.150 g |
Diámetro interno |
14.7 mm |
Catálogo General |
0597300171 |