Para proteger tuberías y racores con rosca macho
Material |
HDPE |
Altura interior |
12 mm |
Compatible con RoHS |
Sí |
Color |
Amarillo |
Diámetro nominal |
24 mm |
Tipo de rosca |
M |
Diámetro exterior |
29.5 mm |
Paso |
1.5 mm |
Código del sistema armonizado |
39269097900 |
Peso del producto (por artículo) |
2.400 g |
Altura |
13.5 mm |
Tipo de rosca x diámetro nominal |
M24 |
Catálogo General |
0597280245 |