Material |
HDPE |
Compatible con RoHS |
Sí |
Color |
Amarillo |
Profundidad de inserción |
8.1 mm |
Diámetro nominal |
12 mm |
Tipo de rosca |
M |
Ancho de llave |
17 mm |
Diámetro exterior |
20.6 mm |
Paso |
1.5 mm |
Código del sistema armonizado |
39269097900 |
Peso del producto (por artículo) |
1.059 g |
Altura |
7.5 mm |
Tipo de rosca x diámetro nominal |
M12 |
Catálogo General |
0597270125 |